Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek A259CF Kabelmontagewerkzeug-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek A259CF Kabelmontagewerkzeug-Zubehör
Ideal-tek A259CF Kabelmontagewerkzeug-Zubehör
Ideal-tek A259CF Kabelmontagewerkzeug-Zubehör
Artikel-Nr.:
     163-6266881
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A259CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
CF-Pinzette
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Ideal-tek
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Kunststoff
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
1 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Stück
€ 18,90*
ab € 5,17*
€ 8,26*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,38*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,40*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 10,32*
1 Tag
52
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,11*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
242CFR.SA.1
ab € 19,60*
Zubehör
Idealtek
246CFR.SA.1
ab € 34,57*
Zubehör
Idealtek
259CFR.SA.1
ab € 19,26*
Zubehör
Idealtek
259CPR.SA.1
ab € 19,67*
Zubehör
Idealtek
2AXCFR.SA.1
ab € 34,28*
Zubehör
Idealtek
7CFR.SA.1
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.