Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 259CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 259CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 259CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek 259CPR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331260
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     259CPR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Höhe
15 mm
Länge (mm)
130 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A242CF
ab € 5,64*
Zubehör
Idealtek
A259CF
ab € 5,13*
Zubehör
Idealtek
A259CP
ab € 6,38*
Zubehör
Idealtek
A259SV
ab € 7,64*
Zubehör
Idealtek
A2ASV
ab € 7,64*
Zubehör
Idealtek
A3CP
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.