Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 40 mm, A259CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 40 mm, A259CF
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 40 mm, A259CF
Artikel-Nr.:
     4502-02L6942
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A259CF
EAN/GTIN:
     7640144714994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
CF-Pinzette
2 Spitzen, 3 Schrauben, Kit mit 2 Kohlenstofffaser-Spitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, stark, zulaufend. Gesamtlänge: 40 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Öle, Kraftstoffe, Lösungsmittel, Schmiermittel
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
40 mm
Material:
Kunststoff
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 10,23*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 10,24*
pro Stück
€ 18,90*
ab € 5,25*
€ 10,25*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 10,30*
2 Tage
52
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,08*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
242CFR.SA.1
ab € 19,74*
Zubehör
Idealtek
246CFR.SA.1
ab € 34,40*
Zubehör
Idealtek
259CFR.SA.1
ab € 19,39*
Zubehör
Idealtek
259CPR.SA.1
ab € 19,57*
Zubehör
Idealtek
2AXCFR.SA.1
ab € 34,00*
Zubehör
Idealtek
7CFR.SA.1
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.