Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek A259CF Pinzetten-Ersatzspitze 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V931493
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A259CF
EAN/GTIN:
     7613403000961
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
CF-Pinzette
Der Satz mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben für die Pinzette Typ 259CF eignet sich für Anwendungen, bei denen ein kleines Bauteil fest gehalten werden muss. Der kohlenstofffaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.
Lieferumfang:
2 Spitzen
3 Schrauben
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
8 mm
Spitzen-Größe:
8 mm
Material:
Kunststoff (carbonverstärkt)
Produkt-Art:
Pinzetten-Ersatzspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 10,23*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 10,24*
pro Stück
€ 18,90*
ab € 5,25*
€ 10,25*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 10,30*
1 Tag
52
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,08*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
242CFR.SA.1
ab € 19,74*
Zubehör
Idealtek
246CFR.SA.1
ab € 34,40*
Zubehör
Idealtek
259CFR.SA.1
ab € 19,39*
Zubehör
Idealtek
259CPR.SA.1
ab € 19,57*
Zubehör
Idealtek
2AXCFR.SA.1
ab € 34,00*
Zubehör
Idealtek
7CFR.SA.1
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.