Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita KP0810 Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 16000 RPM 850 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita KP0810 Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 16000 RPM 850 W
Makita KP0810 Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 16000 RPM 850 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25241936
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     KP0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel makita
  • Neues Design für ermüdungsfreies Arbeiten - Späneauswurf nach links oder rechts wählbar - Tiefeneinstellung mit Klick-Stopp - Hobelwellenhalterung aus Aluminiumdruckguss - Schalterentriegelung links oder rechts zu betätigen - Grundplatte mit Ablagefuß verhindert Schaden am Werkstück und an den Hobelmessern - Lieferumfang: Maschine, HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Steckschlüssel SW9, Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
850 W
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
4 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
16000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
3200 g
Weitere Suchbegriffe: falzhobel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 26,20*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,39*
Zubehör
Makita
D-07945
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.