Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B248Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer B248Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Acer B248Y E Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114545152
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QB8EE.E05
EAN/GTIN:
     4711121777905
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Überragende Grafik
Genießen Sie einen rahmenlosen Blick mit ZeroFrame-Design und überragender Grafik mit 72 % NTSC- und Delta E<2-Farbgenauigkeit.

Acer VisionCare 3.0
Die Acer VisionCare 3.0-Technologie reduziert die Belastung der Augen, indem sie die Belichtung der Umgebung erkennt und den Monitor automatisch anpasst, um das Betrachtungserlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten.

Komfortable Konferenzen
Die einstellbare Webcam in Verbindung mit Windows Hello™ erleichtert nicht nur die Anmeldung, sondern bietet Ihnen auch die Flexibilität, den besten und bequemsten Winkel bei Onlinebesprechungen zu finden.

Aufgeräumt
Halten Sie Ihren Schreibtisch ordentlich, indem Sie die direkt am Monitor angebrachten USB Typ-C und RJ45-Anschlüsse verwenden.

Mehrere Monitore verbinden
Verbinden Sie einfach Bildschirme mit einer einzigen Verbindung mit der Daisy-Chain-Funktion1.

Adaptive-Sync
Mit Adaptive-Sync wird die Bildwiederholfrequenz des Monitors mit der Grafikkarte synchronisiert – so profitieren Sie von einer vollkommen flüssigen Videowiedergabe ohne Tearing.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
193 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
499 mm
Breite (ohne Standfuß)
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
65 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Energie
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Vorderer Rahmen
Weiß
Fußfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.28 x 0.28 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS60-425BL1
ab € 48,95*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 131,92*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950BL1
ab € 152,88*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,94*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,68*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.