Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer LC.MON11.001 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer LC.MON11.001 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Acer LC.MON11.001 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Acer LC.MON11.001 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Acer LC.MON11.001 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Acer LC.MON11.001 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Acer LC.MON11.001 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91943762
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.MON11.001
EAN/GTIN:
     4712842945826
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
  • Universalbildschirmhalterung für 1 Monitor bis zu 32 Zoll
    - VESA-Kompatibel für 75x75 mm und 100x100 mm und maximal belastbar bis zu 8 Kg
    - Standfuss Drehpunkt: +/- 180°, Neigungswinkel Arm: +/- 45° vertikal, Drehwinkel VESA Halterung: +/- 90° horizontal, Drehpunkt VESA Halterung: +/- 90° horizontal, Neigungswinkel VESA Halterung: +90°/-45° vertikal
    - Der Arm kannn nach oben oder zur Seite ausgerichtet werden, um die Position des Monitors den eigenen Bedürfnissen anpassen. So sorgt die Halterung für deutlich mehr Komfort am Arbeitsplatz
    - Diese Monitorhalterung wird mit einer Metall-Tischhalterung/ Klemmhalterung geliefert. Die C-Klemme wird direkt an die Tischkante montiert (max. Tischdicke 1-5 cm), sie lässt sich leicht fixieren oder auch jederzeit wieder lösen
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Anzahl der Drehpunkten
4
Anzahl der Arme
1
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.