| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-91943760 Herst.-Nr.: LC.MON11.002 EAN/GTIN: 4712842945819 |
| |
|
| | |
| - Universalbildschirmhalterung für 2 Monitore bis zu 32 Zoll
- VESA-Kompatibel für 75x75 mm und 100x100 mm und maximal belastbar bis zu 8 Kg - Standfuss Drehpunkt: +/- 180°, Neigungswinkel Arm: +/- 45° vertikal, Drehwinkel VESA Halterung: +/- 90° horizontal, Drehpunkt VESA Halterung: +/- 90° horizontal, Neigungswinkel VESA Halterung: +90°/-45° vertikal - Die Arme können nebeneinander nach oben oder zur Seite, unabhängig voneinander ausgerichtet werden, um die Position der Monitore an die eigenen Bedürfnisse anpassen. So sorgt die Halterung für deutlich mehr Komfort am Arbeitsplatz. - Diese Monitordoppelhalterung wird mit einer Metall-Tischhalterung/ Klemmhalterung geliefert. Die C-Klemme wird direkt an die Tischkante montiert (max. Tischdicke 1-5 cm), sie lässt sich leicht fixieren oder auch jederzeit wieder lösen
Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 8 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 32 " | | Befestigungstyp | Tisch/Bank | | Minimale VESA-Halterung | 75 x 75 mm | | Maximale VESA-Halterung | 100 x 100 mm | | Anzahl der Display unterstützt | 2 | | Montage | Klemme | Ergonomie | Höhenverstellung | Ja | | Einstellbare Tiefe | Ja | | Schwenkbar | Ja | | Pivot Winkel | -180 - -180 ° | | Drehen | Ja | | Neigungsverstellung | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Ausrichtung | Landschaftsportrait |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm |
| | |
| |