Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-DS70S-950BL1
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS70S-950BL1
EAN/GTIN:
     8717371441210
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts DS70S-950BL1 NEXT One ist eine vollbewegliche Tischhalterung für Bildschirme bis zu 49". Die DS70S-950BL1 ist eine echte All-in-One-Lösung für kleine bis große Bildschirme. Der NEXT One verfügt über einen verstärkten Kopf, der speziell für gebogene, ultrabreite Bildschirme entwickelt wurde, und bietet eine höhere maximale Gewichtskapazität von bis zu 18 kg (gebogen 15 kg). Dank der vielseitigen Neige- (180°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) kann die Halterung in jeden beliebigen Blickwinkel gebracht werden, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszunutzen. Zusätzlich verfügt die Halterung über eine Gasfeder-Höhenverstellung (20-52 cm) und Tiefenverstellung (8,8-62,5 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.

Die DS70S-950BL1 verfügt über einen raffinierten 180°-Stoppmechanismus, der verhindert, dass die Halterung mit der Wand oder der Trennwand in Berührung kommt, wenn sie in deren Nähe installiert wird. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Führung der Kabel.

Die schwarzen VESA-Platten des NEXT One fügen sich stilvoll in die schwarze Rückseite Ihres Bildschirms ein. Der DS70S-950BL1 ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Für nicht standardisierte Lochmuster hat Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten im Angebot. Der Monitorarm ist mit einem Quick-Release-VESA-System ausgestattet und wird mit einer Topfix-Klemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Die Verpackung der DS70S-950BL1 Tischhalterung ist 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier. Die NEXT One Produkte haben eine extra lange Garantiezeit von 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
10 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Bildschirmgröße (inch):
49
Min. Gewicht (kg):
1
Max. Gewicht (kg):
18
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
+90°, -90°
Rotation (Grad):
+180°, -180°
Schwenkbereich (Grad):
+90°, -90°
Abstand zur Wand (cm):
11,9-65,6 cm
Höhenverstellung:
20-52 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,37*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950BL2
ab € 231,81*
Ähnlich
Neomounts
DS70S-950WH2
ab € 231,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.