Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero B277U E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Vero B277U E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD Weiß
Acer Vero B277U E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD Weiß
Acer Vero B277U E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD Weiß
Acer Vero B277U E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD Weiß
Acer Vero B277U E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD Weiß
Acer Vero B277U E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD Weiß
Acer Vero B277U E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114545150
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HB7EE.E38
EAN/GTIN:
     4711121777929
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Umweltfreundliche Anzeige
Diese Serie ist ENERGY STAR®-, TCO- sowie EPEAT-zertifiziert und spiegelt damit das Engagement von Acer für die Umwelt wider. Sie besteht aus bis zu 85 % PCR und 5 % Kunststoffresten aus dem Ozean sowie zu 100 % recycelbaren Verpackungen.

Absolutes Eintauchen
Erreichen Sie neue Ebenen an Produktivität mit der Ultra-High-Definition-Auflösung von 4K1. Erleben Sie Texte, Bilder und andere Inhalte gestochen scharf und klar für eine verbesserte Benutzererfahrung.

Videoanrufe leicht gemacht
Die FHD-IR-Webcam1 erfüllt alle Ihre Anforderungen an Zoom-Anrufe und Videokonferenzen. Außerdem unterstützt Sie Windows Hello. Damit melden Sie sich schnell und einfach an.

Flexible Anpassungen
Das ErgoStand1-Design des Monitors ermöglicht es, den Bildschirm flexibel zu neigen, zu schwenken und in der Höhe anzupassen. So finden Sie den besten Betrachtungswinkel.

Es sind die Details
Ob Sie Fotos editieren oder Videos bearbeiten – die 90 % DCI-P3-Farbabdeckung1 mit bis zu 1,07 Milliarden Farben1 bietet Ihnen absolute Farbpräzision und verbesserte Farbtiefe bis ins kleinste Detail.

Schutz der Augen
Dieser Monitor ist mit Acer VisionCare Augenschutztechnologie wie Acer BlueLightShield, Flickerless, Low Dimming und ComfyView ausgestattet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
247 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
542.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
8680 g
Breite (ohne Standfuß)
614.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
67.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4960 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Vorderer Rahmen
Weiß
Fußfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23 x 0.23 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 48,76*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 132,28*
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 152,57*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,87*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,55*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.