Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDALFF Kabeladapter 3.5mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDALFF Kabeladapter 3.5mm Silber
Microconnect AUDALFF Kabeladapter 3.5mm Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12714055
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDALFF
EAN/GTIN:
     5704327674016
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
12 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
AUDALT
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.