| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-22154770 Herst.-Nr.: 9404J EAN/GTIN: 0088381640893 |
| |
|
| | |
| Bandschleifer 9404J - Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung - Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlbelchen oder Entfernen von alter Farbe - Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit - Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen - Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschliessbar Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Leistung | 1010 W | | Staubbehälter Typ | Staubbeutel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 143 mm | | Tiefe | 334 mm | | Höhe | 157 mm | | Gewicht | 4800 g | Energie | Energiequelle | AC | Leistungen | Leerlaufbandgeschwindigkeit (min.) | 210 m/min | | Leerlaufbandgeschwindigkeit (max.) | 440 m/min | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | | Staubbeutel enthalten | Ja | Merkmale | Schleifmachine Sorte | Bandschleifmaschine | | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | | Entstaubungsanschluss | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |