Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U022AB-010-WH USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U022AB-010-WH USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
Tripp Lite U022AB-010-WH USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
Tripp Lite U022AB-010-WH USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
Tripp Lite U022AB-010-WH USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
Tripp Lite U022AB-010-WH USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
Tripp Lite U022AB-010-WH USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
Tripp Lite U022AB-010-WH USB Kabel 3,05 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87289725
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U022AB-010-WH
EAN/GTIN:
     0037332260680
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332260687
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ursprungsland
China
Zertifizierung
REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
100 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 21,55*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,36*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,16*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,80*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,64*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,06*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,28*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-03M-WH
ab € 10,87*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,77*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,47*
Zubehör
Tripp Lite
M102-010-HD
ab € 28,77*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-003-S-LB
ab € 10,23*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-006-S-LB
ab € 11,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.