Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39234641
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M100-003-HD
EAN/GTIN:
     0037332207302
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Das strapazierfähige USB-Synchronisations-/Ladekabel M100-003-HD verbindet ein iPhone, iPad oder iPod der neuesten Generation mit dem USB-A-Anschluss eines Computers oder USB-Ladegeräts, damit Sie Ihr Apple-Gerät aufladen und Daten übertragen können. Der reversible 8-polige Lightning-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit einen schnellen und einfachen Anschluss zu gewährleisten. Dieses kurze Lightning-Kabel besteht aus kugelsicherer Aramidfaser. Der verbesserte Schutz des Kabels widersteht der Belastung durch rigorosen und häufigen Gebrauch. Die doppelt geflochtene Nylonummantelung und die integrierte Zugentlastung sorgen für zusätzliche Festigkeit und Flexibilität, um Belastung und Beanspruchungen bei häufigem Gebrauch standzuhalten. Das 0,91 m lange und belastbare Lightning-Kabel ist für die Verwendung mit der neuesten Generation von iPhone-, iPad- und iPod-Geräten MFi-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
249.9 mm
Höhe des Versandkartons
80 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332207309
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Nylon
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatibilität
iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air, iPad Air 2, iPod Touch, iPad Pro
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116.1 mm
Verpackungstiefe
59.9 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,64*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,64*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,24*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,45*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,95*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,25*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,11*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,62*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,51*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,46*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,10*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-003-S-LB
ab € 9,27*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.