Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m
Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m
Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m
Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m
Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m
Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m
Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71274689
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M102-003-WH
EAN/GTIN:
     0037332240118
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB-C-Kabel lädt und synchronisiert Ihr iPhone, iPad und iPod der neuesten Generation
Dieses USB-C-Synchronisations-/Ladekabel (Stecker/Stecker) verbindet Ihr iPhone, iPad oder iPod mit dem USB-C-Anschluss eines Computers, MacBook, Chromebook, Ultrabook, Autoladegeräts oder Wandladegeräts. Damit können Sie Ihr Apple-Gerät aufladen sowie mit Strom versorgen und gleichzeitig Fotos, MP3s und andere wichtige Dateien mit USB 2.0-Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s synchronisieren und übertragen. Das Kabel ist abwärtskompatibel mit früheren USB-Versionen, sodass Sie es auch mit älteren Geräten verwenden können


Umkehrbare C94 Lightning- und USB-Typ-C-Stecker verbinden in beide Richtungen
Den umkehrbaren C94 Lightning-Stecker können Sie zum Laden und Synchronisieren mit Ihrem Apple-Gerät und den USB-C-Stecker mit einem USB-C-Anschluss Ihres Computers oder Ladegeräts verbinden. Die umkehrbaren Stecker werden in beide Richtungen angeschlossen, um sicherzustellen, dass sie beim ersten Versuch richtig eingesteckt werden. Während das Kabel mit allen USB-C-Anschlüssen kompatibel ist, ist der C94 Lightning-Anschluss für eine optimale Ladeleistung mit dem 18-W-USB-C-Netzteil von Apple ausgelegt.


MFi-zertifiziert für breitgefächerte Gerätekompatibilität
Das 20 V 3 A (60 W) Lightning-Kabel ist MFi-zertifiziert für die Verwendung mit der neuesten Generation von iPhone, iPad und iPod-Geräten. Die integrierte Zugentlastung verleiht dem Kabel zusätzliche Flexibilität und reduziert die Spannung, so dass das Kabel sich frei bewegen lässt, ohne zu reißen oder sich vom Steckverbinder zu lösen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
134.6 mm
Höhe des Versandkartons
81.3 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332240115
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CA65, REACH; MFI-Certified
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63.5 mm
Verpackungstiefe
121.9 mm
Verpackungshöhe
22.9 mm
Paketgewicht
40 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,64*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,24*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,37*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,45*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,95*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,62*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,51*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,46*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,10*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-003-S-LB
ab € 9,27*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,26*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,51*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-02M-WH
ab € 15,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.