Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M100-006-GY-MAX Heavy-Duty USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 1,83 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M100-006-GY-MAX Heavy-Duty USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 1,83 m
Tripp Lite M100-006-GY-MAX Heavy-Duty USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 1,83 m
Tripp Lite M100-006-GY-MAX Heavy-Duty USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 1,83 m
Tripp Lite M100-006-GY-MAX Heavy-Duty USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 1,83 m
Tripp Lite M100-006-GY-MAX Heavy-Duty USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 1,83 m
Tripp Lite M100-006-GY-MAX Heavy-Duty USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 1,83 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71536041
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M100-006-GY-MAX
EAN/GTIN:
     0037332240743
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hochverstärktes Kabel lädt und synchronisiert die neuesten iPhones, iPads und iPods
Dieses Hochleistungs-USB-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) verbindet Ihr iPhone, iPad oder iPod mit dem USB-A-Anschluss eines Computers, Autoladegeräts oder Wandladegeräts. Damit können Sie Ihr Apple-Gerät aufladen und mit Strom versorgen und gleichzeitig Daten mit USB 2.0-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s synchronisieren und übertragen. Das Kabel ist abwärtskompatibel mit früheren USB-Versionen, sodass Sie es auch mit älteren Geräten verwenden können

Hergestellt aus UHMWPE und kugelsicherer Aramidfaser, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist
Ladekabel, die mit mobilen Geräten verwendet werden, werden oft gezogen, gespannt und allgemein unsachgemäß verwendet, manchmal bis sie kaputt sind. Um dem Stress der alltäglichen unsachgemäßen Verwendung standzuhalten, ist das superrobuste M100-006-GY-MAX zur Verstärkung der Leiter im Inneren des Kabels mit UHMWPE- und Aramidfasern konstruiert. Die doppelt geflochtene Nylon-Ummantelung trägt zu Spitzenleistung und langer Lebensdauer bei, während der verbesserte Schutz durch UHMWPE und Aramidfaser den Belastungen einer rigorosen und häufigen Nutzung standhält. Die integrierte Zugentlastung verleiht dem Kabel zusätzliche Flexibilität und reduziert die Spannung, sodass das Kabel sich frei bewegen lässt, ohne zu reißen oder sich vom Steckverbinder zu lösen.

MFi-zertifiziert für breitgefächerte Gerätekompatibilität
Das 5 V 2,4 A (12 W) Lightning-Kabel ist MFi-zertifiziert für die Verwendung mit der neuesten Generation von iPhone-, iPad- und iPod-Geräten. Der USB-A-Stecker kann an jeden Computer oder jedes Wandladegerät mit einem USB-Anschluss angeschlossen werden.

Umkehrbare Lightning-Steckverbindungen in beide Richtungen
Schließen Sie den umkehrbaren 8-poligen Lightning-Stecker zum Aufladen und Synchronisieren an Ihr Apple-Gerät an. Der einfach zu verwendende Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten. Die Länge des Kabels von 1,8 m ermöglicht Ihnen eine flexible Platzierung Ihres iPhone, iPod oder iPad in Bezug auf den angeschlossenen Computer oder das Ladegerät.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
249.9 mm
Höhe des Versandkartons
80 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332240740
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Aramid, Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CA65, REACH; MFI-Certified
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116.1 mm
Verpackungstiefe
59.9 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,64*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,64*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,24*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,37*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,45*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,11*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,62*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,51*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,46*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,10*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-003-S-LB
ab € 9,27*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,26*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.