Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SpeaKa Professional SP-8832448 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 2.5mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910243885
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-8832448
EAN/GTIN:
     4064161017327
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
3er Pack SpeaKa Professional SP-8832448 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 2.5mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] Silber

2,5 mm Klinkenstecker (stereo) auf 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo)
Aux für den Anschluss von Mikrofon (Audio-Rückkanal)
Hochwertiges Aluminium mit vergoldeten Kontakten
4poliger Klinkenstecker

Klinkenadapter um z.B. Kopfhörer mit 3,5 mm Anschluss auch an 2,5 mm Anschlüssen zu nutzen. Der Klinken-Adapter besticht durch hochwertiges Aluminium. Die vergoldeten Kontakte erhöhen zudem die Leitfähigkeit.

Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, adapter klinke 3,5mm buchse, adapter klinke, speaka professional klinke adapter, SpeaKa Professional, SP-8832448, Adapter, Audio Adapter, Ton Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 3,85*
1 Tag
74
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,86*
Lager 1039
74
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,80*
€ 23,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,23*
€ 37,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.