Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6475096 Herst.-Nr.: SP-8832448 EAN/GTIN: 4064161017327 |
| |
|
| | |
| Produkttext Klinkenadapter um z.B. Kopfhörer mit 3,5 mm Anschluss auch an 2,5 mm Anschlüssen zu nutzen. Der Klinken-Adapter besticht durch hochwertiges Aluminium. Die vergoldeten Kontakte erhöhen zudem die Leitfähigkeit. Hauptmerkmale Anschlüsse und Schnittstellen | | Anschluss 1 | 2.5 mm | Anschluss 2 | 3,5 mm | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | | Leistungen | | Produktfarbe | Silber | Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 2.5 mm | Anschluss 2: | 3,5 mm | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Weiblich | Beschichtung Steckerkontakte: | Gold | Produktfarbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,50* | € 3,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,86* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,80* | € 23,97* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,23* | € 37,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|