Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnhinweis „Achtung Rutschgefahr“-Warnschild, 97 cm, 4-seitig, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnhinweis „Achtung Rutschgefahr“-Warnschild, 97 cm, 4-seitig, gelb
Warnhinweis „Achtung Rutschgefahr“-Warnschild, 97 cm, 4-seitig, gelb
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG611477YEL
Herst.-Nr.:
     FG611477YEL
EAN/GTIN:
     10086876141716
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn aufsteller
Das 4-seitige leichte „Achtung Rutschgefahr“-Warnschild sorgt für eine effektive Sicherheitskommunikation in ANSI- / OSHA-konformer Farbe und Grafik.
Das mehrsprachige „Achtung Rutschgefahr“-Warnschild von Rubbermaid Commercial ist ein leichtes Schild für eine effektive Sicherheitskommunikation. Das 4-seitige hochwertige Bodenschild enthält „Achtung Rutschgefahr“-Warnhinweise in Englisch. Das Schild lässt sich zum bequemen Verstauen und Transportieren auf Hausservice- oder Kastenwagen zusammenklappen und nutzt ANSI- und OSHA-konforme Farbe und Grafiken.
  • Leichtes und vielseitiges Schild für eine effektive Sicherheitskommunikation
  • Faltbar mit integrierten Tragegriffen für einfachen Transport und Aufbewahrung auf Reinigungs- und Rim Caddys oder in Schränken
  • Das vierseitige Schild hat die Stabilität eines Sicherheitskegels und die Lagerfähigkeit eines Stützbocks.
  • ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Warnhinweis, Sicherheitsschild, Schild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,42*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7200BLA
ab € 491,41*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG628700YEL
ab € 289,33*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 44,94*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,83*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,96*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,26*
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,62*
Ähnlich
Temka
ab € 44,86*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,86*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,33*
Ähnlich
Temka
ab € 12,17*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 46,60*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 46,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.