Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller 'Rubbermaid', mit individueller Beschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnaufsteller -Rubbermaid- mit individueller Beschriftung (Art. 90.9059)
Modellbeispiel: Warnaufsteller -Rubbermaid- mit individueller Beschriftung (Art. 90.9059)
Artikel-Nr.:
     328-90.9059
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527823213
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Höhe: 673 mm
  • Farbe: gelb
  • zusammenklappbar
  • Aufdruck: individuelle Beschriftung (Standardschriftart) beidseitig, schwarz

|
  • für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen
  • erhöht die Sicherheit an Gefahrenstellen
  • platzsparend zusammenklappbar
  • leicht und vielseitig einsetzbar
|

Achtung: Bitte geben Sie Ihren individuellen Beschriftungswunsch im Bemerkungsfeld an.

Hinweis: Zweiseitige Beschriftung mit Standard-Schriftart (einfarbig schwarz) ohne Aufpreis. Logoanbringung sowie Sonder-Schriftarten gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
ABS-Kunststoff
Aufdruck:
individuelle Beschriftung (Standardschriftart) beidseitig, schwarz
Höhe:
673 mm
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnung, Sicherheitsschild, Vorsichtschild, Warnhinweis, Rutschgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 60,31*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 45,83*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,98*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,25*
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,55*
Ähnlich
Temka
ab € 45,01*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,85*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,81*
Ähnlich
Temka
ab € 12,18*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 38,14*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.