Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller mit individueller Beschriftung, Höhe 61,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller mit individueller Beschriftung, Höhe 61,0 cm
Warnaufsteller mit individueller Beschriftung, Höhe 61,0 cm
Warnaufsteller mit individueller Beschriftung, Höhe 61,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.9481
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9481
EAN/GTIN:
     4044589442062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller
Warnaufsteller ActiveWorkplace mit 2-seitiger Beschriftung (schwarz), individuell nach Angabe
ActiveWorkplace Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen sowie zur Absperrung von Gefahrenzonen

  • doppelseitige, schwarze Beschriftung
  • zusammenklappbar
  • robust und standfest
  • Beschriftung: resistent und wassergeschützt
  • Höhe: 61,0 cm
  • Breite unten: 30,0 cm
  • Breite oben: 21,0 cm

Material: Kunststoff, gelb


  • Material: Kunststoff (Polypropylen)
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
61,0
Produktart:
Warnaufsteller
Produktkategorie:
Warnaufsteller
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar | individualisierbar
Symbol:
individuelles Symbol
Text:
individueller Text
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,66*
€ 29,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 29,23*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,07*
€ 44,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 60,31*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 45,83*
Ähnlich
Wolk
ab € 15,82*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,69*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,98*
Ähnlich
Temka
ab € 45,01*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,85*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,81*
Ähnlich
Temka
ab € 12,18*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 38,14*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.