Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller ohne Beschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnaufsteller ohne Beschriftung (Art. 37292)
Modellbeispiel: Warnaufsteller ohne Beschriftung (Art. 37292)
Artikel-Nr.:
     328-37292
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527764905
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller wolk neutral
warn aufsteller
  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 610 mm
  • Farbe: gelb
  • zusammenklappbar

|
  • für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen
  • zum selbst bekleben oder bedrucken geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne Beschriftung
Höhe:
610 mm
Breite oben:
210 mm
Breite unten:
300 mm
Beschriftungsfläche Breite:
195 mm
Beschriftungsfläche Höhe:
335 mm
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Weitere Suchbegriffe: blanko warn-aufsteller, Warnschild, Sicherheitsschild, Warnhinweis, Rutschgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,45*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 44,78*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,39*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,86*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,98*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,26*
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,58*
Ähnlich
Temka
ab € 45,01*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,27*
Ähnlich
Temka
ab € 12,17*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 46,80*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.