Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-CLASSIC, 8 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-611710
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     611710
EAN/GTIN:
     4007228611717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskästen PP-CLASSIC aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 225 x 335 x 55 mm, 8 Fächer, schwarz

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm b=Breite=335 mm h=Höhe=55 mm
  • 8 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 1= 105 x 105 x 45 mm 2= 105 x 325 x 45 mm 3= 105 x 52 x 45 mm 4= 52 x 52 x 45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Volumen in L:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,03*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
604800
€ 9,035*
Ähnlich
Hünersdorff
611400
€ 9,78*
Ähnlich
Hünersdorff
611800
€ 9,24*
Ähnlich
Hünersdorff
611810
€ 9,00*
Ähnlich
Hünersdorff
604900
€ 9,165*
Ähnlich
Hünersdorff
611500
€ 10,38*
Ähnlich
Hünersdorff
611900
€ 9,20*
Ähnlich
Hünersdorff
611910
€ 9,10*
Ähnlich
Hünersdorff
604700
€ 9,135*
Ähnlich
Hünersdorff
611300
€ 9,59*
Ähnlich
Hünersdorff
611700
€ 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.