Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-CLASSIC, 8 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-611300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     611300
EAN/GTIN:
     4007228703986
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Sortimentskästen PP-CLASSIC aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 225 x 335 x 55 mm, 8 Fächer, transparent

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=55 mm
  • 8 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 1= 105 x 105 x 45 mm 2= 105 x 325 x 45 mm 3= 105 x 52 x 45 mm 4=  52 x 52 x 45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentskasten (l x b x h) 225 x 335 x 55 mm, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Sortimentkasten,Sortimentkästen,Aufbewahrungsbox,Aufbewahrungskoffer,Kabelschuh,Kabelschuh-Sortiment,Kleinteilekoffer,Kleinteilemagazin,Sortimentskoffer,Stahlblechkasten,Koffer,Lagerung,Logistiksysteme,Sortierkasten,Sortierbox,EuroPlus,Sortimentskiste,Sortierkiste,Lagerkasten,Lagerbox,Ordnungssysteme,Lagereinrichtung,Werkstatt,Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
604800
ab € 5,99*
Ähnlich
Hünersdorff
611400
ab € 6,22*
Ähnlich
Hünersdorff
611800
ab € 5,47*
Ähnlich
Hünersdorff
611810
ab € 5,69*
Ähnlich
Hünersdorff
604900
ab € 6,08*
Ähnlich
Hünersdorff
611500
ab € 6,21*
Ähnlich
Hünersdorff
611900
ab € 5,48*
Ähnlich
Hünersdorff
611910
ab € 5,68*
Ähnlich
Hünersdorff
604700
ab € 6,07*
Ähnlich
Hünersdorff
611700
ab € 5,77*
Ähnlich
Hünersdorff
611710
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.