Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-CLASSIC, 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-604800
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     604800
EAN/GTIN:
     4007228704310
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammerofen
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Sortimentskästen PP-CLASSIC aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 225 x 335 x 55 mm, 12 Fächer, gelb, mit Tragegriff

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • mit Tragegriff
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=55 mm
  • 12 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 3= 105 x 52 x 45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Volumen in L:
2,9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,035*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,035*
€ 10,75165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,475*
€ 10,08525
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,775*
€ 9,25225
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
611400
€ 9,78*
Ähnlich
Hünersdorff
611800
€ 9,24*
Ähnlich
Hünersdorff
611810
€ 9,00*
Ähnlich
Hünersdorff
604900
€ 9,165*
Ähnlich
Hünersdorff
611500
€ 10,38*
Ähnlich
Hünersdorff
611900
€ 9,20*
Ähnlich
Hünersdorff
611910
€ 9,10*
Ähnlich
Hünersdorff
604700
€ 9,135*
Ähnlich
Hünersdorff
611300
€ 9,59*
Ähnlich
Hünersdorff
611700
€ 9,08*
Ähnlich
Hünersdorff
611710
€ 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.