Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-CLASSIC, 24 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-604900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     604900
EAN/GTIN:
     4007228704327
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammerofen
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Sortimentskästen PP-CLASSIC aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 225 x 335 x 55 mm, 24 Fächer, blau, mit Tragegriff

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • mit Tragegriff
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=55 mm
  • 24 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 4=  52 x 52 x 45 mm                     
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Volumen in L:
2,9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,165*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,165*
€ 10,90635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,465*
€ 10,07335
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
604800
€ 9,035*
Ähnlich
Hünersdorff
611400
€ 9,78*
Ähnlich
Hünersdorff
611800
€ 9,24*
Ähnlich
Hünersdorff
611810
€ 9,00*
Ähnlich
Hünersdorff
611500
€ 10,38*
Ähnlich
Hünersdorff
611900
€ 9,20*
Ähnlich
Hünersdorff
611910
€ 9,10*
Ähnlich
Hünersdorff
604700
€ 9,135*
Ähnlich
Hünersdorff
611300
€ 9,59*
Ähnlich
Hünersdorff
611700
€ 9,08*
Ähnlich
Hünersdorff
611710
€ 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.