Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-COMPACT, 18 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-608300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     608300
EAN/GTIN:
     4007228704105
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Sortimentskästen PP-COMPACT aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 170 x 250 x 46 mm, 18 Fächer, blau

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=170 mm     b=Breite=250 mm      h=Höhe=46 mm
  • 18 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 3=  48 x 38 x 40 mm 6=  65 x 38 x 40 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
170
Breite (mm):
250
Höhe (mm):
46
Volumen in L:
1,50
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
603700
€ 6,15*
Ähnlich
Hünersdorff
608200
€ 6,45*
Ähnlich
Hünersdorff
603800
€ 6,66*
Ähnlich
Hünersdorff
603900
€ 6,606*
Ähnlich
Hünersdorff
603600
€ 6,336*
Ähnlich
Hünersdorff
608100
€ 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.