Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-COMPACT, 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-608200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     608200
EAN/GTIN:
     4007228704099
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Sortimentskästen PP-COMPACT aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 170 x 250 x 46 mm, 12 Fächer, gelb

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=170 mm     b=Breite=250 mm      h=Höhe=46 mm
  • 12 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 5=  82 x 38 x 40 mm               
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
170
Breite (mm):
250
Höhe (mm):
46
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentkasten 12 fächer hünersdorff gmbh, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Sortimentkasten,Sortimentkästen,Aufbewahrungsbox,Aufbewahrungskoffer,Kabelschuh,Kabelschuh-Sortiment,Kleinteilekoffer,Kleinteilemagazin,Sortimentskoffer,Stahlblechkasten,Koffer,Lagerung,Logistiksysteme,Sortierkasten,Sortierbox,EuroPlus,Sortimentskiste,Sortierkiste,Lagerkasten,Lagerbox,Ordnungssysteme,Lagereinrichtung,Werkstatt,Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
603700
ab € 4,43*
Ähnlich
Hünersdorff
603800
ab € 4,40*
Ähnlich
Hünersdorff
603900
ab € 4,42*
Ähnlich
Hünersdorff
608300
ab € 4,38*
Ähnlich
Hünersdorff
603600
ab € 4,36*
Ähnlich
Hünersdorff
608100
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.