Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-COMPACT, 8 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-603600
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     603600
EAN/GTIN:
     4007228704112
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

Sortimentskästen PP-COMPACT aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 170 x 250 x 46 mm, 8 Fächer, transparent

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=170 mm     b=Breite=250 mm      h=Höhe=46 mm
  • 8 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 1= 65 x 242 x 40 mm 2=  98 x 38 x 40 mm 3=  48 x 38 x 40 mm 4=  98 x 80 x 40 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
170
Breite (mm):
250
Höhe (mm):
46
Volumen in L:
1,50
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,366*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,366*
€ 7,57554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
603700
€ 6,15*
Ähnlich
Hünersdorff
608200
€ 6,48*
Ähnlich
Hünersdorff
603800
€ 6,66*
Ähnlich
Hünersdorff
603900
€ 6,616*
Ähnlich
Hünersdorff
608300
€ 6,75*
Ähnlich
Hünersdorff
608100
€ 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.