Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-COMPACT, 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-603700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     603700
EAN/GTIN:
     4007228704129
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskästen PP-COMPACT aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 170 x 250 x 46 mm, 12 Fächer, transparent

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=170 mm     b=Breite=250 mm      h=Höhe=46 mm
  • 12 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 5=  82 x 38 x 40 mm               
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
170
Breite (mm):
250
Höhe (mm):
46
Volumen in L:
1,50
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
608200
€ 6,48*
Ähnlich
Hünersdorff
603800
€ 6,66*
Ähnlich
Hünersdorff
603900
€ 6,616*
Ähnlich
Hünersdorff
608300
€ 6,75*
Ähnlich
Hünersdorff
603600
€ 6,366*
Ähnlich
Hünersdorff
608100
€ 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.