Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.077 kg / Holmpaar, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.077 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.077 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.077 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.077 kg / Holmpaar, orange
Artikel-Nr.:
     103-490808
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46416-2
EAN/GTIN:
     4058255037391
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Produktmerkmale • kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • Agraffen sind mit 5 stabilen Haken für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer versehen • 65 mm Anschweißmaß und 50 mm Holmtiefe bei allen Holmen • inkl. Sicherungsstiften • RAL 2004 reinorange
Weitere Informationen:
Höhe:
120.00 mm
Tiefe:
50.00 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,825*
€ 57,645*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 73,91*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 92,24*
€ 117,71*
7 Tage
50
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 93,37*
€ 119,26*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 149,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,645*
€ 68,59755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,675*
€ 66,25325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,785*
€ 64,00415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,245*
€ 60,98155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,825*
€ 53,34175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 115,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46405-2
ab € 35,20*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46410-2
ab € 41,35*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46422-2
ab € 76,66*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46420-2
ab € 62,44*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46421-2
ab € 67,15*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46431-2
ab € 112,76*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46432-2
ab € 135,59*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46423
ab € 78,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.