Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Holmpaar 1.825 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 2.082 kg / Holmpaar, orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Palettenregal-Holmpaar 1.825 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 2.082 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 1.825 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 2.082 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 1.825 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 2.082 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 1.825 mm, LNS-DUO 100x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 2.082 kg / Holmpaar, orange
Artikel-Nr.:
     C9147-46410-2
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46410-2
EAN/GTIN:
     4058255037360
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Produktmerkmale • kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • Agraffen sind mit 5 stabilen Haken für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer versehen • 65 mm Anschweißmaß und 50 mm Holmtiefe bei allen Holmen • inkl. Sicherungsstiften • RAL 2004 reinorange
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Tiefe:
50.00 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 41,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,61*
€ 64,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,09*
€ 59,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,73*
€ 56,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,35*
€ 49,21
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46405-2
ab € 35,20*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46416-2
ab € 44,825*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46422-2
ab € 76,66*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46420-2
ab € 62,44*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46421-2
ab € 67,15*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46431-2
ab € 112,76*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46432-2
ab € 135,59*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46423
ab € 78,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.