Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.077 kg / Holmpaar, orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.077 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.077 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.077 kg / Holmpaar, orange
Palettenregal-Holmpaar 2.225 mm, LNS-DUO 120x50x1,5 mm (HxBxT), Belastbarkeit 3.077 kg / Holmpaar, orange
Artikel-Nr.:
     8724-46416-2
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46416-2
EAN/GTIN:
     4058255037391
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Produktmerkmale • kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • Agraffen sind mit 5 stabilen Haken für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer versehen • 65 mm Anschweißmaß und 50 mm Holmtiefe bei allen Holmen • inkl. Sicherungsstiften • RAL 2004 reinorange
Weitere Informationen:
Höhe:
120.00 mm
Tiefe:
50.00 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,895*
€ 67,22*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 73,91*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,01*
€ 114,52*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 92,47*
€ 117,59*
Lager 8724
50
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 119,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,11*
€ 141,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,92*
€ 140,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,90*
€ 134,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,66*
€ 128,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,73*
€ 111,54
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 93,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8724
Versand: Lager 8724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 52,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46405-2
ab € 35,26*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46410-2
ab € 41,71*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46422-2
ab € 76,64*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46420-2
ab € 62,46*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46421-2
ab € 67,47*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46431-2
ab € 112,86*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46432-2
ab € 136,05*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46423
ab € 78,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.