Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastentraversen inkl. Sicherungsstiften, Breite 2700 mm, Fachlast/Ebene 3750 kg, Profil 150 x 50 mm | TP2150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastentraversen inkl. Sicherungsstiften, Breite 2700 mm, Fachlast/Ebene 3750 kg, Profil 150 x 50 mm | TP2150
Kastentraversen inkl. Sicherungsstiften, Breite 2700 mm, Fachlast/Ebene 3750 kg, Profil 150 x 50 mm | TP2150
Kastentraversen inkl. Sicherungsstiften, Breite 2700 mm, Fachlast/Ebene 3750 kg, Profil 150 x 50 mm | TP2150
Kastentraversen inkl. Sicherungsstiften, Breite 2700 mm, Fachlast/Ebene 3750 kg, Profil 150 x 50 mm | TP2150
Artikel-Nr.:
     261-TP2150
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46423
EAN/GTIN:
     4058255067299
Suchbegriffe:
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Traverse Palettenregal
Traverse für Palettenregal
Kastentraversen inkl. Sicherungsstiften, Breite 2700 mm, Fachlast/Ebene 3750 kg, Profil 150 x 50 mm | TP2150

Palettenregal-Kastentraversen
inkl. Sicherungsstifte
Lichte Breite 2700 mm, Profil 150 x 50 mm
Fachlast/Ebene 3750 kg
reinorange RAL 2004

Kastentraversen für Palettenregalsystem
inkl. Sicherungsstiften
angeschweißte Agraffen mit 5 stabilen Haken, Sicherungsstifte verhindern ein ausheben
Lichte Breite 1350-3600 mm
pulverbeschichtet reinorange RAL 2004
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Staplereinlagerung)
Rahmenfarbe:
Reinorange RAL 2004
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
2700
Feldlast kg:
3750
Weitere Suchbegriffe: traverse palettenregal 2700mm, traverse palettenregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 99,39*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 117,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 127,91*
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 137,10*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46405-2
ab € 35,10*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46410-2
ab € 41,56*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46416-2
ab € 51,855*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46422-2
ab € 76,65*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46420-2
ab € 62,46*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46421-2
ab € 67,36*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46431-2
ab € 113,00*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
46432-2
ab € 136,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.