Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Kinder-Pendeluhr "Eule" WILLY 60.3052.06 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Kinder-Pendeluhr "Eule" WILLY 60.3052.06 blau
TFA Dostmann Kinder-Pendeluhr "Eule" WILLY 60.3052.06 blau
Artikel-Nr.:
     C8601-60.3052.06
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3052.06
EAN/GTIN:
     4009816034540
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
tfa dostmann analoge wanduhr
wand-uhren pendel

TFA Dostmann Kinder-Pendeluhr "Eule" WILLY 60.3052.06 blau

Eine wirklich originelle Deko für das Kinderzimmer ist die fröhliche Kinder-Pendeluhr in Eulenform. Kinder lieben es bunt und Eulen sind ganz weit oben auf Liste der Lieblingstiere. LUCY mit weißem Korpus und pinkfarbenem Filz-Zifferblatt passt ideal in ein typisches Mädchenzimmer. Wer lieber neutraler einrichtet, liegt mit dem blau-grünen WILLY als Farbtupfer richtig.
Die mit einem fantasievollen Muster umrandeten Augen und der bunte Schwanz der Eule bewegen sich im Sekundentakt hin und her.

Durch die Pendelbewegung der Uhr bekommen Kinder ein Gefühl, wie die Zeit verstreicht.
Das macht die Wanduhr zu einem schönen und zugleich sinnvollen Accessoire.

Ihre Vorteile der TFA Dostmann Kinder-Pendeluhr "Eule" Willy:


✔ Mit beweglichen Augen
✔ Zifferblatt aus Filzstoff
✔ Ideal als niedliche Kinderuhr
✔ Frisch und farbenfroh, ideal fürs Kinderzimmer
✔ Gehäuse in Eulenform

Technische Daten


✔ Uhr: Quarzuhr
✔ Material: Kunststoff
✔ Montage: Zum Hängen
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien 2 x 1,5V AA- (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 110 x (B) 70 x (H) 330 mm
✔ Gewicht: 405 g
✔ Lieferumfang: Wanduhr, Bedienungsanleitung

Der Hersteller TFA Dostmann GmbH hat sich auf die Produktion von Weckern, Wettertechnik und komplexen Messinstrumenten spezialisiert, die für diverse Anwendungsfälle im Haushalt ausgelegt sind. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Wertheim am Main und gehört zu den führenden Firmen in dieser Branche in Europa.

Weitere Informationen:
Uhr:
Quarzuhr
Material:
Kunststoff
Montage:
Zum Hängen
Batterien (nicht inklusive):
2 x 1,5V AA
Abmessungen:
(L) 110 x (B) 70 x (H) 330 mm
Lieferumfang:
Wanduhr, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Pendeluhr, Quarzuhr, Analoguhr, Kinderwanduhr, Kinderuhr, Eulenuhr, Tieruhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
ab € 16,95*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
ab € 14,77*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 21,62*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
ab € 18,42*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
ab € 9,11*
Ähnlich
TFA Dostmann
98.1118.01
ab € 8,74*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
ab € 23,48*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 15,82*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.