Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Icon 60.2543.05 rote LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Icon 60.2543.05 rote LED
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Icon 60.2543.05 rote LED
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Icon 60.2543.05 rote LED
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Icon 60.2543.05 rote LED
Artikel-Nr.:
     C8601-60.2543.05
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2543.05
EAN/GTIN:
     4009816033062
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Icon 60.2543.05 rote LED

Der ICON Funk-Wecker von TFA zeigt in großen LED-Leuchtziffern die Uhrzeit und ist auch im Dunklen gut ablesbar. Die Helligkeit lässt sich in zwei Stufen einstellen, optional kann die Anzeige auch ganz ausgeschaltet werden. Die aktuelle Uhrzeit wird über das DCF 77 Signal automatisch empfangen und täglich aktualisiert.

Rahmenlos erscheint die Uhrzeit auf dem Display und die abgerundete Kante geht fließend über in den Aufstellfuß. Das Design von ICON überzeugt durch schlichte Klarheit, so passt sich der Funk-Wecker harmonisch in jedes Umfeld ein. Mit dem eingebauten Weckalarm starten Sie immer bestens in den Tag. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, können Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken lassen. Die Snooze-Dauer ist individuell einstellbar.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Funk-Wecker ICON:


✔ Funkuhr mit höchster Genauigkeit
✔ Große LED-Leuchtziffern
✔ 2 Helligkeitsstufen
✔ Individuelle Snooze-Dauer

Technische Daten


✔ Uhr: Funkuhr
✔ Material: Kunststoff
✔ Montage: Zum Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien, Netzadapter
✔ Batterien 2 x 1,5 V AAA (Backup)- (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 132 x (B) 64 x (H) 80 mm
✔ Gewicht: 153g
✔ Lieferumfang: Wecker, Netzadapter, Bedienungsanleitung

Der Hersteller TFA Dostmann GmbH hat sich auf die Produktion von Weckern, Wettertechnik und komplexen Messinstrumenten spezialisiert, die für diverse Anwendungsfälle im Haushalt ausgelegt sind. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Wertheim am Main und gehört zu den führenden Firmen in dieser Branche in Europa.

Weitere Informationen:
Uhr:
Funkuhr
Montage:
Zum Stellen
Energieversorgung:
Batterien, Netzadapter (EU-Stecker)
Batterien (nicht inklusive):
2 x 1,5 V AAA (Back-Up)
Abmessungen:
(L) 132 x (B) 64 x (H) 80 mm
Lieferumfang:
Wecker, Netzadapter, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, Funk-Wecker, Funkuhr, Tischuhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
€ 23,73*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
€ 26,39*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
€ 32,54*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
€ 15,03*
Ähnlich
TFA Dostmann
98.1118.01
€ 13,0486*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
€ 30,86*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
€ 22,1066*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
€ 26,81*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
€ 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.