Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Projektionswecker Show 60.5014.01 mit Raumklima schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Projektionswecker Show 60.5014.01 mit Raumklima schwarz
TFA Dostmann Funk-Projektionswecker Show 60.5014.01 mit Raumklima schwarz
TFA Dostmann Funk-Projektionswecker Show 60.5014.01 mit Raumklima schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-60.5014.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.5014
EAN/GTIN:
     4009816032607
Suchbegriffe:
Projektionsuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker

TFA Dostmann Funk-Projektionswecker Show 60.5014.01 mit Raumklima schwarz

Mit dem Funk-Projektionswecker SHOW müssen Sie nachts nie wieder nach dem richtigen Knopf suchen, denn die Funkuhr projiziert die aktuelle Uhrzeit an Ihre Schlafzimmerwand oder -decke. Das Farbdisplay zeigt nicht nur die aktuelle Uhrzeit, sondern auch wahlweise das Datum oder den ausgeschriebenen Wochentag, hier haben Sie die Möglichkeit zwischen 6 Sprachen zu wählen. Die Helligkeit des Displays lässt sich in 5 Stufen regulieren.

Zusätzlich werden die Innentemperatur und die Luftfeuchtigkeit angezeigt, damit Sie durch gezieltes Heizen und Lüften das Raumklima positiv beeinflussen können.
Neben diesen hilfreichen Sonderfunktionen erfüllt das Gerät auch alle Funktionen eines Funkweckers. Der Alarm weckt Sie pünktlich zur eingestellten Zeit, aber dank der Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer können Sie sich noch ein paar Minuten zusätzlichen Schlaf sichern. Die integrierte Kurzschlaf-Funktion weckt Sie zuverlässig nach einem kurzen Schläfchen wieder auf.
Ein besonderes Highlight ist hier die eingebaute Ladefunktion für Geräte mit USB-Anschluss.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Funk-Projektionswecker mit Raumklima SHOW:


✔ Farbdisplay mit 5 Helligkeitsstufen
✔ Projektion der Uhrzeit an Wand oder Decke
✔ Weckalarm mit Timer für Kurzschlaf-Funktion
✔ Ladefunktion für Mobilgeräte
✔ Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit

Technische Daten


✔ Uhr: Funkuhr
✔ Messbereich Temperatur: 0...+50°C (+32...+122°F)
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10…99%
✔ Material: Kunststoff
✔ Montage: Zum Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien, Netzadapter
✔ Batterien: 2 x 1,5 V AAA- (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 167 x (B) 66 x (H) 48 mm
✔ Gewicht: 196 g
✔ Lieferumfang: Funk-Projektionswecker, Bedienungsanleitung, Netzadapter

Der Hersteller TFA Dostmann GmbH hat sich auf die Produktion von Weckern, Wettertechnik und komplexen Messinstrumenten spezialisiert, die für diverse Anwendungsfälle im Haushalt ausgelegt sind. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Wertheim am Main und gehört zu den führenden Firmen in dieser Branche in Europa.

Weitere Informationen:
Uhr:
Funkuhr
Montage:
Zum Stellen
Energieversorgung:
Batterien, Netzadapter (EU-Stecker)
Batterien (nicht inklusive):
2 x 1,5V AAA
Abmessungen:
(L) 167 x (B) 66 x (H) 48 mm
Lieferumfang:
Funk-Projektionswecker, Bedienungsanleitung, Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: Wecker, projektionsuhr, Projektionswecker, Funk-Wecker, Funkuhr, Funkwanduhr, Digitalwecker, Digitaluhr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
€ 23,73*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
€ 26,39*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
€ 32,54*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
€ 33,35*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
€ 15,03*
Ähnlich
TFA Dostmann
98.1118.01
€ 13,0486*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
€ 22,1066*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
€ 26,81*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
€ 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.