Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Filament, E27, 420lm 8W, Vintage-Lampe Globe 125, dimmbar, Warmweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112921
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112921
EAN/GTIN:
     4047443501639
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
- besonders energieeffizientes Deko-Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 8 Watt- durch die speziellen LED-Streifen entspricht dieses Leuchtmittel in Aussehen und Grose einer Globelampe - das rauchfarben getonte Glas erzeugt ein extra warmes, gelbliches und stimmungsvolles Licht und ist nutzbar als Deko-, Stimmungs- oder Nachtlicht - edler Vintage-Look mit Voll-Glasgehause setzt Design-Akzente - nicht als alleinige Raumbeleuchtung geeignet - dimmbar Lieferumfang: - 1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
90.39 g
Hohe:
18.5 cm | 175 mm
Lange:
13 cm
Breite:
13 cm
Bauform:
G 120
Durchmesser:
125 mm
Betriebsspannung:
230 V
Speziell geeignet fur:
Dekobeleuchtung, Nacht-/Orientierungslicht
Lampen Sockel:
E 27
Nennlebensdauer:
15000 h
Ausstrahlwinkel:
270 Grad
Netzfrequenz:
50 Hz
Nettogewicht:
100 gr
Nennleistungsaufnahme:
8 W
Dimmbar:
Ja
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Nennlichtstrom:
420 lm
Lampenstrom:
47 mA
Besonderheit:
LED-Filament
Gewichteter Energieverbrauch:
8 kWh/1000h
RA-Wert:
80
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
Extra Warmweis - 1800 K
Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, leuchtmittel e27 dimmbar globe, led globelampe, e27 globeform, LED, Lampe, Gluhlampe, Leuchte, Leuchtmittel, Licht, Beleuchtung, Spezialbeleuchtung, Dimmer, LED-Lampe, Filament, Vintage, warmweis, rauchfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,39*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,71*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,25*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,62*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,63*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,11*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,44*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,16*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,51*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,41*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,69*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,48*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.