Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Backofenlampe, 15W, hitzebestandig bis 300, E14, Birnchenform, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112892
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112892
EAN/GTIN:
     4047443465368
Suchbegriffe:
Backofenlampe
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
- Spezialgluhlampe fur Backofen, Grillgerate, Dampfgargerate, Waschetrockner usw.- hitzebestandig bis 300°C Lieferumfang: - 1 Backofenlampe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
6.33 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
2.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Birnchen / 22 mm / 48 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2000 K
Speziell geeignet fur:
Backofen, Grill, Dampfgarer, Waschetrockner
Lampen Sockel:
E 14
Farbwiedergabeindex RA (min.):
90
Nennlebensdauer:
1000 h
Nettogewicht:
10 g
Dimmbar:
Ja
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
63,5 mA
Frequenz:
50 Hz
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Kuhlkorper/Gehause:
Glas
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Dimmsteuerung:
Dimmer
Energie Effizienz Label (A bis G):
G
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
15 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Halbwertswinkel:
270 Grad
Leistungsaufnahme (Pon):
15 W
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Nutzlichtstrom (Φ360°):
33 lm
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
Sonstige
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
95
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,65*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,23*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,60*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,60*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,10*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,43*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,11*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,50*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,40*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,65*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,51*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,66*
Ähnlich
xavax
00112824
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.