Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Backofenlampe, 40 W, hitzebestandig bis 300, E14, Tropfenform, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112894
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112894
EAN/GTIN:
     4047443469137
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
- Spezialgluhlampe fur Backofen, Grillgerate, Dampfgargerate, Waschetrockner usw.- hitzebestandig bis 300° Celsius - hohe Lichtleistung Lieferumfang: - 1 Backofenlampe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
18 g
Hohe:
12 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Tropfen P 45 / 45 mm / 70 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2500 K
Speziell geeignet fur:
Backofen, Grill, Dampfgarer, Waschetrockner
Lampen Sockel:
E 14
Farbwiedergabeindex RA (min.):
90
Nennlebensdauer:
1000 h
Nettogewicht:
24 g
Dimmbar:
Ja
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
173,8 mA
Frequenz:
50 Hz
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Kuhlkorper/Gehause:
Glas
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Dimmsteuerung:
Dimmer
Energie Effizienz Label (A bis G):
G
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
40 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Halbwertswinkel:
290 Grad
Leistungsaufnahme (Pon):
40 W
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Nutzlichtstrom (Φ360°):
330 lm
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
Sonstige
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
95
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,33*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,71*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,61*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,59*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,11*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,35*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,11*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,47*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,39*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,68*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,49*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,66*
Ähnlich
xavax
00112824
ab € 2,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.