Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Filamemt, E27, 450lm 6W, Vintage-Lampe Globe 80, Warmweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112919
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112919
EAN/GTIN:
     4047443501608
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
- besonders energieeffizientes Deko-Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 6 Watt- durch die speziellen LED-Streifen entspricht dieses Leuchtmittel in Aussehen und Grose einer Globelampe - das rauchfarben getonte Glas erzeugt ein extra warmes, gelbliches und stimmungsvolles Licht und ist nutzbar als Deko-, Stimmungs- oder Nachtlicht - edler Vintage-Look mit Voll-Glasgehause setzt Design-Akzente - nicht als alleinige Raumbeleuchtung geeignet Lieferumfang: - 1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
41.29 g
Hohe:
15.5 cm | 120 mm
Lange:
8.5 cm
Breite:
8.5 cm
Bauform:
G 80
Durchmesser:
80 mm
Betriebsspannung:
230 V
Speziell geeignet fur:
Dekobeleuchtung, Nacht-/Orientierungslicht
Lampen Sockel:
E 27
Nennlebensdauer:
15000 h
Ausstrahlwinkel:
270 Grad
Netzfrequenz:
50 Hz
Nettogewicht:
40 gr
Nennleistungsaufnahme:
6 W
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Nennlichtstrom:
450 lm
Lampenstrom:
34 mA
Besonderheit:
LED-Filament
Gewichteter Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
RA-Wert:
80
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
Extra Warmweis - 1800 K
Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, e27 globeform, led globelampe, leuchtmittel e27 globe, LED, Lampe, Gluhlampe, Leuchte, Leuchtmittel, Licht, Beleuchtung, Spezialbeleuchtung, LED-Lampe, Filament, Vintage, warmweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,65*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,23*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,60*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,60*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,43*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,11*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,50*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,40*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,65*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,51*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,66*
Ähnlich
xavax
00112824
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.