Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Filament, E27, 1521lm ersetzt 100W, Gluhlampe, Matt, Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112813
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112813
EAN/GTIN:
     4047443469663
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich uber die nachste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 11 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer Effekt: Sie taucht Ihr Lieblingszimmer in eine angenehme Wohlfuhlatmosphare mit Tageslicht. - besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 11 Watt- das abgegebene Licht dieses Leuchtmittels zeichnet sich durch ein Farbspektrum aus, welches dem naturlichen Tageslicht sehr nahe kommt - ein Wohlfuhllicht fur Privatraume, Praxen und Seminarraume - durch die speziellen LED-Streifen entspricht diese Lampe der Lichtcharakteristik einer herkommlichen Allgebrauchslampe - dekorative Gluhlampenform mit Vollglasgehause - angenehme warmweise Lichtfarbe fur allgemeine Beleuchtungsaufgaben - fur Innenraume und Ausenanlagen Lieferumfang: - 1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
39.81 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Gluhlampe / 60 mm / 105 mm
Lichtfarbe:
Tageslicht
Farbtemperatur:
6500 K
Lampen Sockel:
E 27
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
33 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
100 W
Lampenstrom:
52 mA
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Farbkonsistenz:
3 ≤
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Energie Effizienz Label (A bis G):
D
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
11 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,409 <
Halbwertswinkel:
300 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
15000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
11 W
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
93,11 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
1521 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,012
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
13
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,33*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,72*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,98*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,25*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,61*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,63*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,11*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,47*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,14*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,51*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,41*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,69*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,48*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.