Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Lampe, S14s, 640lm ersetzt 50W, Linien-Lampe, 50 cm, Warmweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112586
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112586
EAN/GTIN:
     4047443369451
Suchbegriffe:
Leuchtmittel S14s
Sockel S14s
leuchtmittel s14s
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 8 Watt- stabformiges Leuchtmittel fur Linienlampen mit zwei Sockeln (Typ: S14S) - Ersatz fur herkommliche Linienlampen (Linestra®, Ralina®, Philinea®), z.B. in Bad, Kuche, Schranken oder Spiegelbeleuchtung - matte Ausfuhrung, optisch nicht zu unterscheiden von originalen Linienlampen - sehr geringer Energieverbrauch - sehr hohe Lichtabstrahlung fur nahezu vollstandige Rundumausleuchtung im Raum - warmes, gluhlampenahnliches Licht - lange Lebensdauer auch bei haufigem Einschalten - geringe Warmeentwicklung ohne UV-Strahlung - sofort volle Lichtleistung nach dem Einschalten - einfach gegen herkommliche Gluhlampen austauschen Lieferumfang: - 1 LED-Lampe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
102.74 g
Hohe:
52 cm
Lange:
5 cm
Breite:
3.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Linienlampe / 30 mm / 500 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2700 K
Lampen Sockel:
S14s
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nennlebensdauer:
15000 h
Nettogewicht:
94 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
50 W
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
59 mA
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Ja - Halbwertswinkel <90° (Φ90°)
Farbkonsistenz:
6 ≤
Empfehlung fur Entsorgung:
Recycling uber Wertstoffhof oder Sammelstelle
Kuhlkorper/Gehause:
Plastik
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Energie Effizienz Label (A bis G):
G
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
8 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
1 <
Halbwertswinkel:
360 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
15000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
8 W
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Lichtquellen Austausch:
Fest verbaut
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
80 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
640 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,9
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
2
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,5
Weitere Suchbegriffe: LED, Lampe, LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,31*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,73*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,20*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,98*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,20*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,61*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,62*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,12*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,45*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,14*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,52*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,41*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,68*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,52*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.