Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR324-4M EEC managed L2 Switch,16xRJ45,4xMediensch.,Ports hinten, DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53244GG101JR2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53244GG101JR2
EAN/GTIN:
     4047622533147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
SFP Switch
SCALANCE XR324-4M EEC, managed IE Switch, 19 Rack, 16x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 4x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Spannungsversorgung 1x DC 24V, Ports hinten. SCALANCE XR324-4M EEC Managed, Layer 2 Rack Switch, 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, 1x DC 24 V, Ports hinten für erweiterte Umweltbedingungen. Einbau in 19-Zoll Rack zum strukturierten Netzaufbau. Schaltschrank-Switch SCALANCE XR324-4M – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE X-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XR-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XR324-4M finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
8
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
8
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
8
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
483 mm
Tiefe:
305 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
44 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
4
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
8
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
8
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port, sfp switch, industrie-switch siemens, XR324-4M EEC, SCALANCE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.556,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.717,04*
€ 4.423,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.672,46*
€ 4.370,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.598,81*
€ 4.282,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.566,79*
€ 4.244,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.556,49*
€ 4.232,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,20*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,33*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,06*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,73*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 38,61*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN10
ab € 73,37*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,54*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,76*
Zubehör
Siemens
6XV18715MH50
ab € 55,64*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,67*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,32*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 85,96*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 101,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.