Die DXS-3600-Serie von D-Link mit stapelbaren1 Managed Top-of-Rack-Switches mit 10 Gigabit umfasst kompakte, besonders leistungsfähige Geräte mit 10 Gigabit-Ethernet-Switching, Routing und geringer...
Aruba Instant On 1430 24G Switch – 24 x 10/100/1000-Ports Die Aruba Instant On 1430 Switch-Serie ist eine nicht verwaltete Plug and Play Switch-Serie für kleine Unternehmen, die eine einfache, zuve...
Die Industrial Layer 2+ Gigabit Managed Switches der DIS-700G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch ein...
Power over Ethernet-Switch mit 26 Ports – 24 x RJ45 und 2 x SFP, High-Power PoE+, PD Alive, VLAN und PoE-Extendermodus Der 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 SFP Ports von Intellinet übertr...
Dieser 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 SFP-Ports von Intellinet ist auf der Frontseite mit einer LCD-Anzeige ausgestattet, die PoE-Strominformationen in Echtzeit liefert. Dazu gehört der...
Netzwerk-Switch mit VLAN und 26 Ports – 24 x RJ45 + 2 SFP – sowie Power over Ethernet 802.3at Der 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit 2 SFP-Ports von Intellinet bietet viele nützliche Eigensch...
Nebula Cloud-verwaltete Multi-Gigabit-Switche, Die XMG1930-Serie gehört zur Produktfamilie der Multi-Gigabit Layer 3 Lite Smart Managed Switche. Es gibt zwei Modelle, einmal mit und einmal ohne PoE...
Sparen Sie Installationskosten und –zeit dank PoE Der 24-Port PoE Web-Managed Desktop Gigabit Switch (560559) von Intellinet ist eine exzellente Lösung für die Übertragung von Daten und Strom an Po...