Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK19011BB122AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB122AA0
EAN/GTIN:
     4019169854986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder siemens
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, (10/100/1000/10000 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 4x 2 (AWG24), 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (4x2)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
16 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, FastConnect, FC, IE FC, RJ45, Verkabelungstechnik, Stecker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.