Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE Leitung,M12/RJ45,2x2,5m,D-kod.,Cat5e,PVC,robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18715MH50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18715MH50
EAN/GTIN:
     4019169857369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
IE Connecting Cable M12-90/IE FC RJ45 Plug-180, IE FC Trailing Cable GP vorkonf. mit M12 Stecker (D-kodiert) und IE FC RJ45 Plug, Länge 5,0m. SIMATIC NETLeitungenIE Steckleitung M12-90/IE FC RJ45
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Verseilelement:
Vierer
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
5E
Anzahl der Verseilelemente:
2
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 °C | 75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10 °C | 75 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Leiter-Oberfläche:
blank
NVP-Wert:
66 %
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, kat5 5m, kat5, rj-45 stecker cat 5e, IE Steckleitung M12-90/IE FC RJ45, SIMATIC NET
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.