Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X307-3LD, managed Layer 2 Switch, 7x RJ45, 3x Singlemode SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53073BM102AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53073BM102AA3
EAN/GTIN:
     4047622157435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE X307-3LD, managed plus IE Switch, 3x 1000 Mbit/s SM SC 7x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG im Lieferumfang . SCALANCE X307-3LD Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 7x 10/100 Mbit/s RJ45, 3x 1000 Mbit/s Singlemode SC zur Strukturierung von performanten Anlagennetzwerken. Schaltschrank-Switch SCALANCE X307-3LD – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE X-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE X-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE X307-3LD finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
120 mm
Tiefe:
123 mm
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
125 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
3
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
7
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, 10 port poe switch, SCALANCE X-300, Switch, SCALANCE, SCALANCE X, Industrial Ethernet, PROFINET, X300, SCALANCE X-300 managed, SCALANCE X-300 managed plus, managed, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, SCALANCE X307-3, SCALANCE X307-3LD, X307-3, X307-3LD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.457,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.601,81*
€ 4.286,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.576,17*
€ 4.255,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.497,54*
€ 4.162,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.457,06*
€ 4.113,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CC0
ab € 59,11*
Zubehör
Siemens
6XV18435FH100CB0
ab € 59,20*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,34*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,39*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,74*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,35*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 120,18*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 38,75*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN10
ab € 72,77*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN15
ab € 90,10*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN20
ab € 104,62*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN25
ab € 119,46*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN30
ab € 150,52*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.