Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Optic Singlemode Cord SC/ST, 9/125, 1xSC Duplex- 1xST-Stecker, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18435FH100CB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18435FH100CB0
EAN/GTIN:
     4019169854771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
SM FO Cord SC/BFOC, 9/125, konfektioniert mit 1x SC Duplex-Steckern und 1x, BFOC-Steckern, Länge 1,0m. SIMATIC NETLeitungenSM FO CORD SC/BFOC, 9/125
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Anzahl der Fasern:
2
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Länge:
1 m
Kategorie:
OS2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel sc sc 1m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel sc, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, IE FO Cord, FO Cord, FO Cord SC/BFOC, Fiber Optic, FO, BFOC, SC, Patchleitung, Leitung, Kabel, konfektioniert, Verkabelungstechnik, Netzkomponente, SC-Stecker, BFOC-Stecker, Stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.