Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41356091
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19011BB122AB0
EAN/GTIN:
     4019169854993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, (10/100/1000/10000 Mbit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC-Anschlusstechnik, für IE FC Cable 4x 2 (AWG24), 180° Kabelabgang 1 Packung=10 Stück. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (4x2)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
16 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder siemens, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, FastConnect, FC, IE FC, RJ45, Verkabelungstechnik, Stecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 18,94*
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,075*
€ 19,215*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,733*
€ 19,913*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,014*
€ 20,264*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,484*
€ 20,914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.